エスコ
300ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)
先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様
●容量(ml):300●サイズ(mm):155×68×175●ノズル長:87mm●重量(g):49.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300ml
アズワン品番
65-2312-86
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611107
EA990PK-22
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください