エスコ
グリースポンプ用ニードルアダプター(フレキシブル)
クイックコネクトカプラー付
グリースポンプ用
フレキシブル
仕様
●全長:305mm●先端径:1.5mm●適用グリースポンプ:EA991CN-2~6、-10(かみこみ式カプラータイプ)
アズワン品番
65-2314-31
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611317
EA991CN-121
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください