曜日別特売

グリースポンプ用ニードルアダプター

グリースポンプ用ニードルアダプター - エスコグリースポンプ用ニードルアダプター - エスコグリースポンプ用ニードルアダプター - エスコ

スライド式スリーブ付

仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-33危険物の類別非危険物内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611335EA991CN-123
オープン
4,480
4,928(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする