エスコ
アダプター(グリースニップル用
仕様
●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛
アズワン品番
65-2314-43
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611439
EA991CX-61
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください