曜日別特売

グリースニップル(JIS/67.5°)

グリースニップル(JIS/67.5°) - エスコ
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mmアズワン品番65-2314-57内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611518EA991CZ-127
オープン
1,220
1,342(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする