エスコ
UNF 1/4 グリースニップル(直)
仕様
●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:7mm
アズワン品番
65-2314-69
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611624
EA991CZ-151
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください