エスコ
UNF 1/4 グリースニップル(67.5°)
仕様
●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番
65-2314-70
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611633
EA991CZ-152
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください