エスコ
10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)
液体燃料用
TUV/UN適合品
消防法適合品
安全ロック付
缶内部にも塗装を施しております。
ノズル内部に不純物用メッシュ付
ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様
●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg
アズワン品番
65-2314-85
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625606
EA991HB-29A
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880