曜日別特売

ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付)

ドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) - エスコドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) - エスコドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) - エスコドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) - エスコドラム缶じょうご(感熱自閉フタ付) - エスコ

燃焼防止装置付
可燃性物の処分用
フィルターなし
FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。

仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400アズワン品番65-2315-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76625624EA992BJ-15L
オープン
122,400
134,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする