エスコ
フィルター付じょうご(スチール製・フレキシブル)
届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ
フィルター付
仕様
●直径:203mm●ノズル外径:12mm●材質:スチール(エポキシ仕上げ)●フレキシブルパイプ:Φ21×406mm●全長:660mm
アズワン品番
65-2315-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625649
EA992BM-2
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880