エスコ
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)
低床タイプ
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様
●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ
使用荷重(t)
20
アズワン品番
65-2315-64
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625676
EA993CM-20A
オープン
¥
75,100
¥
82,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880