エスコ
樹脂製角材
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様
●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック
アズワン品番
65-2315-70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76612437
EA993DS-36S
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください