エスコ
1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)
(1件のレビュー)
仕様
●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
アズワン品番
65-2315-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76612446
EA993LA-1C
オープン
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください