エスコ
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様
●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
アズワン品番
65-2315-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625703
EA994C-21A
オープン
¥
62,700
¥
68,970
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880