エスコ
傘 立
場所を取らない円柱タイプの傘立てです。
仕様
●傘収納数:5~6本●サイズ(mm):Φ182×450(H)●重量(kg):1.6●材質:亜鉛鋼板(アクリル焼付塗装)
アズワン品番
65-2315-76
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76612455
EA995AA-32
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください