曜日別特売

12本用 [折り畳式] 傘立て

12本用 [折り畳式] 傘立て - エスコ12本用 [折り畳式] 傘立て - エスコ12本用 [折り畳式] 傘立て - エスコ12本用 [折り畳式] 傘立て - エスコ

ロックを外して簡単に折りたためます。

仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂アズワン品番65-2315-66内容量1台
注意
※お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76612464EA995AA-41
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする