エスコ
48本用 [折り畳式] 傘立て
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様
●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番
65-2315-54
内容量
1台
注意
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625719
EA995AA-42
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880