エスコ
傘袋(透明)
吊下げて片手で1枚ずつ簡単に取り出せます。
仕様
●サイズ:120×750mm●色:透明●厚み:0.03mm●材質:低密度ポリエチレン●入数:100枚
アズワン品番
65-2315-79
内容量
1パック(100枚)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76612489
EA995AA-441
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください