エスコ
ダンボール(シングル)
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
色
クラフト
タイプ
シングル
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76612613
EA995BS-71
1箱(20枚)
60サイズ
60
220×220×160
214×214×154
B
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
76612629
EA995BS-72
1箱(20枚)
60サイズ
60
280×200×120
274×194×114
B
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
翌日出荷
返品不可
76625798
EA995BS-76
1箱(10枚)
140サイズ
140
550×400×450
544×394×441
A
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76625807
EA995BS-77
1箱(10枚)
160サイズ
160
680×560×360
674×554×351
A
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76625816
EA995BS-78
1箱(10枚)
160サイズ
160
740×440×420
734×434×411
A
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
もっと見る