エスコ
A4 ダンボール(シングル)
無地タイプ
内容物はついていません。
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
タイプ
シングル
入数(枚)
10
容量(L)
15
内寸奥行(mm)
340
内寸幅(mm)
250
使用の目安
A4ファイルサイズ、Yシャツ約5着
アズワン品番
65-2316-76
外寸法・幅(mm)
260
外寸法・高さ(mm)
190
外寸法・奥行(mm)
350
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
180
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625764
EA995BS-73
80サイズ
80
350×260×190
340×250×180
A4
A
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
もっと見る