エスコ
A3 ダンボール(シングル)
無地タイプ
内容物はついていません。
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
タイプ
シングル
入数(枚)
10
容量(L)
30
内寸奥行(mm)
444
内寸幅(mm)
324
アズワン品番
65-2316-77
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
450
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
213
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625773
EA995BS-74
100サイズ
100
450×330×220
444×324×213
A3
A
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
もっと見る