A4ファイル ダンボール(シングル)

A4ファイル ダンボール(シングル) - エスコA4ファイル ダンボール(シングル) - エスコA4ファイル ダンボール(シングル) - エスコ

無地タイプ
内容物はついていません。

材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)50内寸奥行(mm)534内寸幅(mm)324使用の目安A4ファイル7冊(ファイル幅7cm)アズワン品番65-2316-78外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)540ライナーK5内寸高さ(mm)291内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76625789EA995BS-75120サイズ117540×330×300534×324×291A4A
オープン
3,950
4,345(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする