エスコ
宅配 80サイズ ダンボール
宅配80サイズ
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
324
内寸幅(mm)
234
アズワン品番
65-2316-85
外寸法・幅(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
180
外寸法・奥行(mm)
330
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
171
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625859
EA995BS-82
80サイズ
75
330×240×180
324×234×171
A
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
もっと見る