エスコ
宅配120サイズ ダンボール
宅配120サイズ
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
容量(L)
55.5
内寸奥行(mm)
524
内寸幅(mm)
314
アズワン品番
65-2316-87
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
530
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
241
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625877
EA995BS-84
120サイズ
110
530×320×250
524×314×241
A
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
もっと見る