エスコ
ドレンホース(高耐候性)
紫外線に強く、耐候性があります。
特殊2層構造
素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。
難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様
●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm
アズワン品番
65-2317-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625904
EA997AE-16
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
もっと見る