呼20・25用 ドレンホースアダプター

呼20・25用 ドレンホースアダプター - エスコ呼20・25用 ドレンホースアダプター - エスコ

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。
ドレンホースの着脱が可能です。
透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。

仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手アズワン品番65-2317-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76613033EA997AE-51
オープン
975
1,073(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする