曜日別特売

13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)

13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) - エスコ13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) - エスコ13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) - エスコ

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。

仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76613058EA997AG-21
オープン
190
209(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする