エスコ
スパイラルダクト用定着カラー
材質
亜鉛鋼板
寸法t(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
アズワン品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76613356
EA997DE-51
65
10
100
65-2317-91
100
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
76613365
EA997DE-52
62
13
125
65-2317-92
125
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
76613374
EA997DE-53
87
13
150
65-2317-93
150
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
76613383
EA997DE-54
85
15
175
65-2317-94
175
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
76613399
EA997DE-55
85
15
200
65-2317-95
200
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
76613408
EA997DE-56
85
15
250
65-2317-96
250
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
76613417
EA997DE-57
85
15
275
65-2317-97
275
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
76613426
EA997DE-58
85
15
300
65-2317-98
300
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください