曜日別特売

樹脂製エアコン架台

樹脂製エアコン架台 - エスコ樹脂製エアコン架台 - エスコ樹脂製エアコン架台 - エスコ樹脂製エアコン架台 - エスコ

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)

仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)アズワン品番65-2318-21内容量1個
注意
※質量60kg以上の室外機には使用しないでください。(平地でEA997JB-201を2個使用時)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76613566EA997JB-201
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする