曜日別特売

室外機ルーバー

室外機ルーバー - エスコ
(2件のレビュー)

室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。

仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐アズワン品番65-2318-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76613593EA997MZ-22
オープン
14,500
15,950(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76613593
2025-09-04
用途: 機械の風向き変更
栢沼製本製造業

付け方も簡単でとても満足してます。
組み立てもとても簡単で説明書要らずでした。

対象商品 : 76613593
2023-07-30
用途: エアコン室外機風向調節
サービス業

大きなルーバーでしたが、大変軽量で、磁石での固定ができて、大変便利でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする