制電マット

制電マット - エスコ

静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。
欧州RoHS指令(規制10物質)に対応

用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)アズワン品番65-2318-74RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76626053EA997RD-11A
オープン
25,400
27,940(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする