エスコ
傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)
ロープ2本式
現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様
●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g
アズワン品番
65-2319-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76614083
EA998FE-1A
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください