エスコ
昇降・定位置作業用ロリップ
親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様
●重量(g):1,070g●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープ寸法(子綱):Φ12mm×500mm●ショックアブリーバ:無●押爪:1本爪用
アズワン品番
65-2319-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76614099
EA998FE-21
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください