エスコ
昇降・定位置作業用ロリップ(ショックアブソーバ付)
親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様
●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有
アズワン品番
65-2319-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76614108
EA998FE-22
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください