曜日別特売

親綱ロープ(交換用)

親綱ロープ(交換用) - エスコ親綱ロープ(交換用) - エスコ

親綱の交換用ロープに。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)

仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700アズワン品番65-2319-90内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76614275EA998MB-220
オープン
11,100
12,210(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする