大和物産
増量エコペーパーボウル
さとうきびうまれです
生ゴミとして処理でき、埋めると土に還り、焼却時有害ガスが発生しない。環境にやさいいエコ商品。電子レンジで使えます。
材質
サトウキビ、葦
サイズ(cm)
16
入数(枚)
30
寸法(cm)
約16×16×高さ3.5
耐熱温度(℃)
約120
容量(mL)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76470459
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください