曜日別特売

USB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-Cマルチハブ

USB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-Cマルチハブ - StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-Cマルチハブ - StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-Cマルチハブ - StarTech.com

5機能USB-Cマルチポートアダプタ:DP1.4オルタネートモードで4K60Hz(DP1.2では4K30Hz)HDMI 2.0b(HDR10)ビデオに対応。4ポートUSB 5Gbpsハブ:3x USB-A(USB 3.2/3.1 Gen 1、1x BC1.2充電)、1x USB-C(100W PDパススルー対応)
長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利
携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる丈夫なアルミニウム製USB Type-Cマルチポートアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運び、共有オフィススペース、出張時に便利
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避
幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート(DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz)。ウルトラワイド型モニタ対応(3440x1440/60Hz)

長さ(mm)34幅(mm)150高さ(mm)11質量(g)61ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1動作温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-10~+70湿度範囲(%)10~90RHデータ転送速度最大:5 Gbps(USB 3.1)Gen 1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタセット内容USB-C マルチポートアダプタ、添付文書保証期間3年間最大解像度デジタル:DP 1.4対応ホストで4K60Hz、DP 1.2対応ホストで4K30Hz仕様バス型:USB-C、業界標準:USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、チップセットID:Parade Technologies×PS176、VIA Tech×VL102、VIA Tech×VL817、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76488896DKT30CHPD3USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)1x HDMI、3x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)30ブラック、グレー
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする