6つの機能: DP 1.4オルタネートモードで最大4K60Hz(DP 1.2の場合は4K/30Hz)HDMI/mDP対応のコンパクトUSB-Cアダプタ。3x USB-Aポート(1x BC 1.2充電ポート含む)、2x USB-Cポート(1x PDパススルー、1x データ)
長尺ケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。USB4、Thunderbolt 3 & 4対応
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避
幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell XPS 13 9310、 Lenovo X1 Carbon Gen 9、Intel/M1チップ搭載MacBook)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)
UHD解像度: DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 11世代以降)で4K/60Hzに対応。DP 1.2オルタネートモード対応ホストでは最大解像度4K30Hzに対応。mDP - DPアダプタを使用してDisplayPortモニタに接続可能
携帯に適したコンパクト設計:頑丈なアルミニウム筐体を使用。ノートパソコンバッグに収まるサイズでオフィスと自宅間の持ち運びや出張時、共有オフィススペースに最適。5Gbps USB-Cポートで使用可能
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980

