4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから40.6cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適
使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きサーウォールマウント型データラック
頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット
完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠
放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~