曜日別特売

デスク下ケーブル配線トレー/デスク天板裏取付けケーブル収納ホルダー

デスク下ケーブル配線トレー/デスク天板裏取付けケーブル収納ホルダー - StarTech.comデスク下ケーブル配線トレー/デスク天板裏取付けケーブル収納ホルダー - StarTech.comデスク下ケーブル配線トレー/デスク天板裏取付けケーブル収納ホルダー - StarTech.com

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm
堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)
簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス
オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き
デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利

ブラック長さ(mm)114幅(mm)600高さ(mm)76質量(kg)1.2セット内容ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド保証期間2年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489194UDCMTRAY
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする