USBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型右向きMicro-B(オス)

USBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型右向きMicro-B(オス) - StarTech.comUSBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型右向きMicro-B(オス) - StarTech.comUSBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型右向きMicro-B(オス) - StarTech.com

1 x USB Aオスコネクタ
1 x 右向きL型USB Micro-Bオスコネクタ
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザインケーブル長(m)1.83ブラック質量(g)41コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)湿度範囲(%)30~75RHセット内容1.8m Micro USBケーブル A - 右向きL型 Micro Bケーブル種類ストレート適合用途データ転送用仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76489359UUSBHAUB6RA
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする