曜日別特売

<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組

<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組 - ファミリー・ライフ<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組 - ファミリー・ライフ<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組 - ファミリー・ライフ<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組 - ファミリー・ライフ<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組 - ファミリー・ライフ<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組 - ファミリー・ライフ<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組 - ファミリー・ライフ<ハートフルウェルフェア>伸縮式ウォーキングポール2本組 - ファミリー・ライフ

いつものウォーキングにポールを持っただけで手軽に始められる全身運動。
両手で2本のポールを使用するので、足・腰への負担を緩和してくれ安全にウォーキングができます。
ポールを使用した歩き方:背筋をピンと伸ばす・腕をスウィングして全身運動・石突きラバーを 軽く後方へ押し出す・視線は足下を見ず進行方向を見る・グリップは親指、中指、薬指の3本で軽く支える・歩幅を広く、着地はかかとからつま先へとスムーズな重心移動を意識する。
ご年配の方にもおすすめ!両腕の「腕振り運動」で首や肩コリ解消・足+ポールの「四足歩行」でひざや腰の負担を軽減・背筋が伸びて「正しい歩行姿勢」に・ポールを持つ事で「転倒防止」にも
[使い分けできるパッド]ラバーパッド:アスファルト道で、スノーパッド小:雪道で、スノー パッド大/石突(パッドなし):芝・土道で
ストラップ付き
男女兼用タイプ
軽くて丈夫なアルミ製
軽量約300g<付属品>ストラップ、ラバーパッド、スノーパッド(大/小)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1本:約4×3×68~135質量(g/本)約300材質本体:アルミ合金、パッド:ポリプロピレン内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764720080402110ブラック
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
764720170402120レッド
3,980
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする