カクダイ
泡沫金具
(1件のレビュー)
パッキン付き
用途
吐水時の水ハネを防止します。
色
アンティークゴールド
材質
黄銅、POM
取付ねじ
G1/2
呼び径
13(G1/2)
内容量
1個
注意
※整流器・泡沫金具は残留水により凍結破損する恐れがあります。残留水の除去、泡沫金具を取外す等の対策を行ってください。
※屋外での使用において表面の変色が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76472026
796-108-13
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください