曜日別特売

ファイテック天ぷら油用消火剤

ファイテック天ぷら油用消火剤 - ファイテックファイテック天ぷら油用消火剤 - ファイテック
(1件のレビュー)

鍋に入れるだけ、簡単消化。
消化後はゲル状に固まり、冷却後は可燃ごみとして処分可能。
食品添加物レベルの安全基準をクリアした消火剤なので、消火剤を使用した鍋は洗って再利用することが可能。

用途調理時の火災に。最適油量(L)1.5容量(mL)80材質消火剤:炭酸カリウム、他形状棒状の箱型内容量1個
注意
本製品は天ぷら油火災専用の消火剤です。天ぷら火災以外にはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76473496テンプラ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76473496
2023-10-25
用途: 揚げ物作業
はたなかキッチン飲食業

これを使用したことがないので、なんともいえませんが、消化器を使用しないで鎮火できたらよいと思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする