ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ

ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ - INAX(LIXIL)ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ - INAX(LIXIL)ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ - INAX(LIXIL)ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ - INAX(LIXIL)ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ - INAX(LIXIL)

本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。
「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ
二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制
抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ
DCブラシレスモーターで高耐久
KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×755W(ホワイト)風速(m/s)98・両面吹き出し乾燥時間(秒)ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6運転音(dB)57待機電力(W)1.0モーターDCブラシレスモーターヒーターPTCセラミックヒーター、切替:入・切安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能風量調整強~弱の5段階切替方式ヘルスエアー:強・弱・切の3段階質量(kg)部品:約12材質(カバー)抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂モーター寿命(年)日使用で7(概算)/600回仕様水受け部あり(0.6L)内容量1台
注意
※湿気の多い所や、水のかかりやすい所へ設置しないでください。感電、火災や故障の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76472945KS-591BH/W単相 AC200(50/60Hz)(ヒーター入)強:1110、弱:660、(ヒーター切)強:610、弱:170-
300,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
76472954KS-590BH/WAC100(50/60Hz)(ヒーター入)強:1140、弱:670、(ヒーター切)強:640、弱:1701.4(速結端子接続も可能)
300,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする