ケイユーシステム
ホワイトシート#1000
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
厚さ
#1000
色
ホワイト
形状
折りたたみタイプ
ハトメ
900P
特性
防水
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76473164
6300021066
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません