ケイユーシステム
KUS防音シート(300P) 高強力タイプ
高強力で破れにくく耐久性にも優れています。
用途
解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。
呼び寸法(縦×横)(m)
3.4×1.8
シート厚さ(mm)
1
色
グレー(文字色青)
形状
折りたたみタイプ
防炎性能試験番号
C 1130040
特性
防音
内容量
1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76473313
6300021087
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません