ケイユーシステム
メッシュシート(450P)
通気性が良く風圧による支柱の負担を軽減し、防炎性や飛来落下防止効果に優れているため安全性にも優れています。軽く、取り扱いもスムーズとなっています。
用途
低層住宅用の壁面養生や、防塵や防砂などの下敷養生に。
色
緑
形状
折りたたみタイプ
ハトメピッチ(mm)
450
特性
通気性、防炎性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(縦×横)(m)
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76473347
6300021090
1セット(10枚)
1.8×3.6
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473356
6300021091
1セット(5枚)
3.6×5.4
40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。