ケイユーシステム
止水板
オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に充分な効果を得られます。
用途
ダム、排水路、トンネル、高架橋、地下鉄、水路橋、防潮堤、砂防ダムなどの建築工事に。
定尺(m)
20
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
幅(mm)
記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76473426
6300021130
4
100
FF100×4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473435
6300021131
5
150
FF150×5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。