曜日別特売

ダンボール

ダンボール - ストア・エキスプレスダンボール - ストア・エキスプレスダンボール - ストア・エキスプレスダンボール - ストア・エキスプレスダンボール - ストア・エキスプレスダンボール - ストア・エキスプレスダンボール - ストア・エキスプレス

省資源ながら丈夫、しかも低価格。軽くて、保管スペースも削減できるエコタイプ!
省資源でエコなのに、強度は従来品とほとんど変わりません。
「Cフルート」は従来品より厚さが約1mm薄いですが、ほぼ同等の強度となります。
厚みを薄くすることで、資源や、保管スペースの削減(従来品より約20%の削減)を実現しました。
まとめ買いでさらにお得にお買い求めいただけます。

入数(枚)10内容量1セット(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7647424836156-12080サイズ61.4253×203×158A4C
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647425736156-12580サイズ61.4243×183×188A4C
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647426636156-130100サイズ81.4353×253×208B4C
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647427536156-135100サイズ81.4383×273×158B4C
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647428436156-140120サイズ101.4403×353×258-C
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647429336156-145100サイズ98.4453×323×208A3C
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647430936156-150140サイズ121.4453×403×358-C
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7647431836156-155120サイズ119.4553×383×258-C
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする